曜日別特売
- モリブデンジⅡ 料理鍋 EBM(江部松商事) 03696796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モリブデンジⅡ 料理鍋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)42
容量(L)20
内容量1個注文コード03696796品番-
参考基準価格(税別)¥36,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

熱を平均に伝える極厚底のボディーは、電磁調理器に最適。もちろん全ての熱源に対応します。

材質SUS444(モリブデン鋼)容量(L)20サイズ(cm)42質量(kg)4.1外径(Φmm)430板厚(mm)2内径×深さ(mm)Φ420×180底径(Φmm)305
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする