曜日別特売
058104 精密マイナスビット Wera 03774351

精密マイナスビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
刃幅(mm)1.5
内容量1個注文コード03774351品番058104
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
¥309

マイナスネジ用ビット頑丈で汎用性があります。

用途
マイナスネジ用・硬質材料向け・4mm六角差込に
軸径(Φmm)
1.5
品番
WERA品番:5058104001
刃幅(mm)
1.5
刃厚(mm)
0.3
全長(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする