曜日別特売
006577 絶縁マイナスドライバービット 先細型/ステンレス製  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03774622

006577 絶縁マイナスドライバービット 先細型/ステンレス製  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03774622
006577 絶縁マイナスドライバービット 先細型/ステンレス製  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03774622
006577 絶縁マイナスドライバービット 先細型/ステンレス製  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03774622
006577 絶縁マイナスドライバービット 先細型/ステンレス製  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03774622
006577 絶縁マイナスドライバービット 先細型/ステンレス製  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03774622
006577 絶縁マイナスドライバービット 先細型/ステンレス製  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03774622
006577 絶縁マイナスドライバービット 先細型/ステンレス製  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03774622
006577 絶縁マイナスドライバービット 先細型/ステンレス製  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03774622
006577 絶縁マイナスドライバービット 先細型/ステンレス製  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03774622
006577 絶縁マイナスドライバービット 先細型/ステンレス製  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03774622
006577 絶縁マイナスドライバービット 先細型/ステンレス製  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03774622

絶縁マイナスドライバービット 先細型/ステンレス製 (クラフトフォームコンパクト)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
この商品は先端サイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
先端サイズ(mm)
13/16
注文コード
03774622
品番
006577
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

クラフトフォームコンパクト VDE 3060 iS。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレードシステム用VDEステンレスブレード。特別なツールセットなしで瞬時にブレード交換が可能。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、ネジとスプリングエレメントが低く、簡単に手が届き、操作できます。ステンレス製で真空低温焼戻しがされているためネジ止めに必要な硬度と強度を備えています。工業的な使用も制限なく可能です。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。

用途
3817 VDEステンレスハンドルに適しています・リードイン面取り用・奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適
品番
WERA品番:5006577001
先端サイズ(mm)
13/16
全長(mm)
157
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする