曜日別特売
058108 精密ヘックスプラスビット Wera 03775507

精密ヘックスプラスビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
この商品は品番など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
品番
WERA品番:5058108001
注文コード
03775507
品番
058108
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
¥309

六角穴付きネジ用ビットです。ヘックスプラスは、ネジの窪みとの接触面を大きくします。ノッチ効果が最小限に抑えられネジの損傷がほとんどなくなります。頑丈で汎用性があります。

用途
ソケットネジ用・硬質材料向け・4mm六角差込に
軸径(Φmm)
2
品番
WERA品番:5058108001
刃先(mm)
寸法:0.9
全長(mm)
30

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする