Wera
精密ヘックスプラスビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
品番
WERA品番:5058110001
注文コード
03776031
品番
058110
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
六角穴付きネジ用ビットです。ヘックスプラスは、ネジの窪みとの接触面を大きくします。ノッチ効果が最小限に抑えられネジの損傷がほとんどなくなります。頑丈で汎用性があります。
用途
ソケットネジ用・硬質材料向け・4mm六角差込に
軸径(Φmm)
2.6
品番
WERA品番:5058110001
刃先(mm)
寸法:1.5
全長(mm)
30