曜日別特売
006562 絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776530

006562 絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776530
006562 絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776530
006562 絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776530
006562 絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776530
006562 絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776530
006562 絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776530
006562 絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776530
006562 絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776530
006562 絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776530
006562 絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776530
006562 絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776530

絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
この商品は品番・先端サイズが5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
品番
WERA品番:5006562001
先端サイズ(mm)
3
注文コード
03776530
品番
006562
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

クラフトフォームコンパクト VDE 64 i。ブリスターパック入り。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセット無しでブレード交換が可能。ヘックスプラス刃先は,六角ソケットネジの回転を防ぎます。先端のブラックポイントはフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により,刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。

用途
クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・リードイン面取り用
先端サイズ(mm)
3
全長(mm)
157
品番
WERA品番:5006562001
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする