Wera
精密マイナスビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
刃幅(mm)
3
1.5
2.5
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03776582
品番
058105
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
マイナスネジ用ビット頑丈で汎用性があります。
用途
マイナスネジ用・硬質材料向け・4mm六角差込に
軸径(Φmm)
3
品番
WERA品番:5058105001
刃幅(mm)
3
刃厚(mm)
0.5
全長(mm)
30