曜日別特売
006518 絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776609

006518 絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776609
006518 絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776609
006518 絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776609
006518 絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776609
006518 絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776609
006518 絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776609
006518 絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776609
006518 絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776609
006518 絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776609
006518 絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト) Wera 03776609

絶縁ヘックスプラスドライバービット (クラフトフォームコンパクト)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
この商品は品番など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
品番
WERA品番:5006518001
注文コード
03776609
品番
006518
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

クラフトフォームコンパクト VDE 64 i。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。特別なツールセットなしで高速でブレード交換が可能。ヘックスプラス刃先は,六角ソケットネジの回転を防ぎます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、ブレードが不意に転がり落ちるのを防ぎます。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。ヘックスプラス仕様なので、接触面積が広く設計されているため、角だけではなく、角と角を連接する線にも接触して作業できるため、一般の六角レンチに比べて伝達できるトルクが20%増えます。ヘックスプラスは、六角ネジに対応しています。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。

用途
クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています
品番
WERA品番:5006518001
先端サイズ(mm)
2.5
全長(mm)
157
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする