曜日別特売
006508 絶縁マイナスドライバービット 先細型  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03777090

006508 絶縁マイナスドライバービット 先細型  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03777090
006508 絶縁マイナスドライバービット 先細型  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03777090
006508 絶縁マイナスドライバービット 先細型  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03777090
006508 絶縁マイナスドライバービット 先細型  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03777090
006508 絶縁マイナスドライバービット 先細型  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03777090
006508 絶縁マイナスドライバービット 先細型  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03777090
006508 絶縁マイナスドライバービット 先細型  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03777090
006508 絶縁マイナスドライバービット 先細型  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03777090
006508 絶縁マイナスドライバービット 先細型  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03777090
006508 絶縁マイナスドライバービット 先細型  (クラフトフォームコンパクト) Wera 03777090

絶縁マイナスドライバービット 先細型 (クラフトフォームコンパクト)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
この商品は先端サイズなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
先端サイズ(mm)
1.0×5.5
注文コード
03777090
品番
006508
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

クラフトフォームコンパクトVDE 60 iS。クラフトフォームコンパクトハンドル/ブレード交換システム用電気工事用VDEブレード。先細りタイプ。特別なツールセットなしでブレード交換が可能。個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。IEC 60900に沿って個別に検査済みです。保護絶縁材が内蔵され、ブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。ブラックポイントチップは高いフィッティング精度と腐食から保護します。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。

用途
クラフトフォームビットホルダー7400 電気工事用VDE、837 i RA、827 Ti、817電気工事用VDEに適しています・埋め込まれたネジなどに最適
品番
WERA品番:5006508001
先端サイズ(mm)
1.0×5.5
全長(mm)
157
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする