Pitally003 水切りボトルスタンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード03896746 品番Pitally003
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ボトルやコップをまとめて乾かせる、ワイドタイプのボトルスタンドです。
【斬新でスタイリッシュなデザイン】
生長する新芽をイメージした、3本のアームが特徴的なデザイン。頑丈な作りになっているので、大きなボトルを立て掛けてもグラグラせず安心です。ペットボトルや牛乳パックの乾燥場所としてもオススメ!
【丸洗いできていつも清潔!】
水切りトレーはスライドするだけで取り外しができ、そのままスムーズに排水できます。丸底で汚れが溜まりにくいため、隅々まで洗えて清潔を保てます。

用途哺乳瓶スタンド、調理道具置き、水切りラック セット内容本体×1、水切りトレー×1、ストッパー×4 ホワイト 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約385×約170×約110 素材スチール/ABS樹脂
注意
※!!お買い上げ前によくお読みください!!
※サイズをご確認のうえ、ご注文ください。
※サイズは個体により若干の差異が生じることがあります。
※製品仕様やパッケージは改良のため予告なく変更される場合があります。
※転倒防止のため、片寄らないように収納してください。
※2Lを超える水筒や、高さのある容器は載せないでください。
※直射日光や火が直接あたる場所、高温になる場所では使用しないでください。
※不安定な場所には置かないでください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする