ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クッキング&テーブルウェア
ステンレスボトルスクリューマグタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(600mL)
注文コード
03910000
品番
AKZ-60HCH
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
真空断熱2重構造でしっかり保温保冷
持ち運びに便利なハンドル付きスクリュ栓
お手入れカンタン! 本体丸洗いOK
容量(L)
0.6
色
チャコールグレー
口径(mm)
40
本体寸法(mm)
72×72×248
本体質量(kg)
0.28
保温効力(℃)
6時間:75以上、1時間:88以上
保冷効力(℃)
6時間:9以下
取扱説明書:
(2.06MB)