78552 パーマテックス パーマシールド耐ガソリン液状ガスケット DAYTONA(デイトナ) 03983017

パーマテックス パーマシールド耐ガソリン液状ガスケット

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード03983017 品番78552
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・高温耐久性に優れ、耐ガソリン・オイル・クーラント性にも優れています。
・他のガスケットとの併用も可能。
・低粘度で非常に薄い被膜を形成。
・長期使用後も容易に分解可能です。

仕様(適合温度範囲℃)-50〜260 使用箇所シリンダーヘッド、オイルポンプ、マニホールド、クランクケースカバー 危険物の類別非危険物
注意
※完全硬化しません。
※ゴム、プラスチックには使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03983017 78552 79430277 97378 パーマテックス パーマシールド耐ガソリン液状ガスケット DAYTONA(デイトナ) パーマテックス パーマシールド耐ガソリン液状ガスケット DAYTONA(デイトナ) 1本(59mL) 3,490
欠品中
税込3,839
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-09
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

エンジンやキャブ、マフラー等なににでも使えるので重宝しています。
ただ値段が高いかと…

1人が参考にしています
対象商品:
79430277
2021-11-25
用途:
硬化しない液体シール剤
110WORKS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

紙ガスケットと併用すると紙ガスケットが再利用可能。
セッティング中などにおすすめ!

1人が参考にしています
対象商品:
79430277
2020-04-29
用途:
自動車のメンテナンス
その他業種

商品レビューにあるように、塗布にコツがあると思いました。
コツがわかれば良い商品です。

対象商品:
79430277
2019-05-09
用途:
エンジン用の自作紙ガスケットの補強に使用
その他業種

ハガキ、画用紙、厚紙といったものでガスケットを自作する際にこちらを塗っておくと密閉性が高まり、かつ完全硬化しないため再利用も可能になります。粘着性があるため、エンジンケースを合わせる際にズレも出にくく作業が捗りました。おすすめです。

1人が参考にしています
対象商品:
79430277
2018-07-10
用途:
キャブレストアに使用
その他業種

イヤ〜これ良いです。ガソリン関係のキャブにも使えて普通に液ガスケットにも使えて張り付かないので最高です。

対象商品:
03983017
2017-11-19
用途:
バイク整備
建設業・工事業

耐ガソリンのガスケットの使用用途は幅広い上に、こちらは固まらないのでガスケットを剥がすときにも便利です。

対象商品:
03983017
2016-02-14
用途:
オートバイの液体ガスケット

モノタロウにはハイロマーエアログレードがないので不満でしたが、こちらが代替品ということです。信頼できるものだと思います。

対象商品:
79430277
2022-04-21
用途:
修理
農・林・水産業

一回、1センツくらい使ったらフタが割れてそのまま硬化。しっかり閉めないと固まるし、閉めても固まる。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする