極圧水素系溶接棒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
棒径(Φmm)4
棒長(mm)400
内容量1箱(20kg)注文コード04100761品番N-2S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

極低水素系溶接棒で、600℃程度の高温で使用される2.25%Cr-1%Mo鋼の溶接に適しています。
550~600℃ではとくに優れた高温クリープ特性を示します。
心線に2.25%Cr-1%Mo鋼を使用した共金溶接棒です。

用途
配管用鋼管(STPA24、A335-P22)、ボイラ・熱交換器用鋼管(STBA24、A199-T22、A213-T22)、圧延鋼材(SCMV4、A387Gr22)、鋳鋼(A217-WC9)、鍛鋼(A182-F22、A336-F22)の溶接
棒長(mm)
400
棒径(Φmm)
4
電流範囲(A)
下向:140~190/上向:110~150/立向上進:110~150
色
棒横:淡黄、棒端:赤
AWS規格
A5.5 E9016-B3該当
注意
※溶接棒は使用前に350~400℃で約60分乾燥してください。
※溶接にあたっては200~300℃の予熱、680~730℃の後熱処理を行ってください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする