曜日別特売
SY-4010FC-2000 フレキシブルホース(FCMBユニオンx鉄ニップル付) 昌栄産業 04114359

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルホース(FCMBユニオンx鉄ニップル付)SY-4010FC-2000

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径(A)10
全長(mm)2000
内容量1本注文コード04114359品番SY-4010FC-2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

片端がFCMB(鋳物)ユニオン、もう片端が鉄ニップル付のフレキシブルチューブです。

用途
配管の芯合わせ、変位吸収
全長(mm)
2000
呼び径(B)
46089
接続ねじ
Rc3/8xR3/8
呼び径(A)
10
材質
フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SS400
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温時)
注意
※シールを確実に行うためには、ガスケットに市販の液状シール剤の併用をお勧め致します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする