曜日別特売
SY-4015FC-1400 フレキシブルホース(FCMBユニオンx鉄ニップル付) 昌栄産業 04114386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルホース(FCMBユニオンx鉄ニップル付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径(A)15
全長(mm)1400
内容量1本注文コード04114386品番SY-4015FC-1400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

片端がFCMB(鋳物)ユニオン、もう片端が鉄ニップル付のフレキシブルチューブです。

用途
配管の芯合わせ、変位吸収
全長(mm)
1400
呼び径(B)
46024
接続ねじ
Rc1/2xR1/2
呼び径(A)
15
材質
フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SS400
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温時)
注意
※シールを確実に行うためには、ガスケットに市販の液状シール剤の併用をお勧め致します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする