曜日別特売
SY-4008FC-1300 フレキシブルホース(FCMBユニオンx鉄ニップル付) 昌栄産業 04115461

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルホース(FCMBユニオンx鉄ニップル付)SY-4008FC-1300

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び径(A)8
全長(mm)1300
内容量1本注文コード04115461品番SY-4008FC-1300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

片端がFCMB(鋳物)ユニオン、もう片端が鉄ニップル付のフレキシブルチューブです。

用途
配管の芯合わせ、変位吸収
全長(mm)
1300
呼び径(B)
46026
接続ねじ
Rc1/4xR1/4
呼び径(A)
8
材質
フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト、ニップル部:SS400
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温時)
注意
※シールを確実に行うためには、ガスケットに市販の液状シール剤の併用をお勧め致します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする