曜日別特売
W9735 アディダス メタル スモール バッグ adidas アディダス 04129522

W9735 アディダス メタル スモール バッグ adidas アディダス 04129522
W9735 アディダス メタル スモール バッグ adidas アディダス 04129522
W9735 アディダス メタル スモール バッグ adidas アディダス 04129522
W9735 アディダス メタル スモール バッグ adidas アディダス 04129522
W9735 アディダス メタル スモール バッグ adidas アディダス 04129522
W9735 アディダス メタル スモール バッグ adidas アディダス 04129522

アディダス メタル スモール バッグ adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04129522
品番
W9735
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

アディダスのメタル スモール バッグは、日常に機能性と華やかさの両方を求める人のためのアイテム。コンパクトなバッグは、日常のさまざまなアクティビティに最適。なめらかなメタリック仕上げがコーディネートにモダンなアクセントを加える。軽量な作りで持ち運びに便利。スナップボタンクロージャーが持ち物をしっかり守り、スリップインポケットは整理に役立つ。実用的でスタイリッシュなアクセサリー。ジムに行くとき、通勤時、友人と会うときに、さりげないエレガンスをプラスする万能バッグ。

仕様
フィルム構造、スナップボタン、内側スリップインポケット
材質
ポリエステル 100%
色
シルバーメタリック
サイズ
NS
容量(L)
1.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする