31035 USB充電式 ヒートヘアブラシ スリム トレードワン 04142849

※商品画像

31035 USB充電式 ヒートヘアブラシ スリム トレードワン 04142849
31035 USB充電式 ヒートヘアブラシ スリム トレードワン 04142849

USB充電式 ヒートヘアブラシ スリム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04142849
品番
31035
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

お出かけ先でも簡単に梳かすだけでストレートヘアがつくれるヒートヘアブラシです。
全長190mmのコンパクト設計でどこでも持ち運び楽々!外出先でも簡単スタイリング。
4段階の温度設定をワンタッチで操作可能。充電式だからコードレスで使いやすいです。どこでもサッとヘアケア!

付属品
充電用USBケーブル(Type-C)
消費電力(W)
35
温度範囲(℃)
140~200
定格電圧(V)
3.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×28×33
連続使用時間(分)
15
充電時間(時間)
4
注意
※本製品はUSB専用機器です。USBケーブルは付属しておりますが家庭用AC電源を使う場合は【AC/USB-Aアダプタ(5V/2A)以上】が必要となります。別途お買い求めの上、ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする