- 用途
- 髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを抑えることで髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。ヘアカラーをキープしながら、うるおい感のある仕上がりをサポートします。
温度制御にこだわり、上下両方のプレートに温度センサーを搭載。安定した加熱で熱トラブルを防止し、ワンランク上のスタイリングを叶えます。
温度幅80℃~200℃の間で、5℃刻みに温度調節が可能。髪質やダメージ状態に合わせて最適な温度を選べます。
髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、しっかりクセ付けできます。また、固定式プレートと比べて熱ムラを抑えて、髪へ均一に伝えます。
スリムなヘッドで根元から挟みやすく、根元からクセをしっかりリセット。プレート側面が髪に触れる形状で、ワンカールやウェーブなどの細やかなアレンジに最適です。
粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、すべりやすさ約32%アップ。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。
チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 メーカー測定法/メーカー比較検証法による
マイナスイオンを放出。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります。
電源コードが本体の根元部で360度回転するので、ねじれにくく使いやすいです。
見やすいLED表示で、設定状態がひと目で確認できます。
押しやすいぷっくりとした大きなボタンを採用しています。
力の弱い方や爪の長い方も、レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。
持ち物やインテリアに馴染む、上品なマット質感のブラックカラーを採用しています。
1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(
)を獲得。その技術力が活かされています。
2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)
- 付属品
- クイックコードバンド、取扱説明書
- 仕様
- 【海外使用】○
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 約345(電源コード含む)
- 電源(V)
- AC100-240
- 消費電力(W)
- 0-900
- スイッチ
- 電源スイッチ
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- プレートサイズ:約26×100
- コード長さ(m)
- 約1.7
- イオン
- 搭載/マイナスイオン
- 機能
- 【温度メモリー】○【温度ロック】○
- 電源自動OFF
- ○
- プラグ
- ラク抜き:○
- コーティング
- ナノセラミックコーティング
- 保証期間
- 1年間
- 温度調節
- 80℃~200℃(25段階、5℃刻み)
- デジタル表示
- 温度:○
- 立ち上がり時間
- 約25秒(最高温度設定時100℃到達時間)
- 電源供給方式
- 交流式
- 主材質
- 本体
- 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約70×35×300(本体のみ)
- ロック機能
- 【開閉】○