曜日別特売

硬化肉盛用溶接棒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
棒径(Φmm)5
内容量1箱(20kg)注文コード04157391品番H-750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

低水素系溶接棒で、溶着金属はビッカース750程度の硬さとなり、マルテンサイト組織を示し、安定した高い硬さが得られ、溶接作業性も優れています。
溶着金属の耐摩耗性は非常に良好で、重衝撃を受けない土木、建設機械部品などの肉盛溶接に使用します。

用途
カッターナイフ、インペラ、ケーシング、スクリューコンベアなどの肉盛溶接
棒径(Φmm)
5
電流範囲(A)
下向:190~240
色
棒横:黄、棒端:金茶
棒長(mm)
400
JIS規格
Z 3251 DF3C-700-B該当
注意
※溶接の際は、150℃以上の予熱を行ってください。硬化性のある母材への適用及び、多層溶接の下盛には、軟鋼低水素系溶接棒を使用してください。
※溶接棒は使用前に300~350℃で約60分乾燥してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする