寺田ポンプ製作所
MPJ形(2P)直動/自吸式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
周波数(Hz)
50
50
60
口径(Φmm)
50
40
50
全揚程(m)
11.5
11.5
14
15
吐出量(L/min)
200
140
200
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04158556
品番
MPJ4-50.71EN
参考基準価格(税別)
¥279,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
新設計の羽根車とケーシングで高効率を実現、仕様範囲も拡大し幅広い用途に対応できます。
トラスコ品番
740-3205
周波数(Hz)
50
口径(Φmm)
50
全揚程(m)
11.5
吐出量(L/min)
200
全長(mm)
488
タイプ
自吸式
出力(kW)
0.75
電源(V)
200
全幅(mm)
292
全高(mm)
325
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません