寺田ポンプ製作所
CMP形(2P)直動/樹脂製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
周波数(Hz)
60
50
60
出力(kW)
0.3
0.3
0.75
2.2
電源(V)
200
100
200
口径(Φmm)
25
25
40
50
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04158581
品番
CMP1-60.2TR
参考基準価格(税別)
¥164,300
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビに強いです。
トラスコ品番
740-3209
全長(mm)
319
出力(kW)
0.3
周波数(Hz)
60
電源(V)
200
タイプ
自吸式
全幅(mm)
205.5
全高(mm)
256
口径(Φmm)
25
全揚程(m)
13.5
吐出量(L/min)
25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません