曜日別特売
MPJ7-67.51E MPJ形(2P)直動/自吸式 寺田ポンプ製作所 04158642

MPJ形(2P)直動/自吸式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04158642
品番
MPJ7-67.51E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912,780
販売価格(税別)
¥829,800

新設計の羽根車とケーシングで高効率を実現、仕様範囲も拡大し幅広い用途に対応できます。

用途
建築設備、工場設備、農業、プラント組込、消雪等。
仕様
【液質】清水0~40℃(凍結のないこと)
トラスコ品番
742-0324
長さ(mm)
793.5
幅(mm)
408.5
高さ(mm)
485
出力(kW)
7.5
周波数(Hz)
60
電源(V)
三相200
口径(Φmm)
100
全揚程(m)
15
吐出量(L/min)
1200

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする