曜日別特売
CMP3-50.7EN CMP形(2P)直動/樹脂製 寺田ポンプ製作所 04158651

CMP形(2P)直動/樹脂製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し4日以内出荷とは
周波数(Hz)50
出力(kW)0.75
電源(V)200
口径(Φmm)40
内容量1台注文コード04158651品番CMP3-50.7EN
参考基準価格(税別)¥303,100販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビに強いです。

トラスコ品番
740-3207
全長(mm)
469.5
出力(kW)
0.75
周波数(Hz)
50
電源(V)
200
タイプ
自吸式
全幅(mm)
272
全高(mm)
318
口径(Φmm)
40
全揚程(m)
12.6
吐出量(L/min)
130
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする