曜日別特売
MPJ3-60.71EN MPJ形(2P)直動/自吸式 寺田ポンプ製作所 04158660

MPJ形(2P)直動/自吸式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し4日以内出荷とは
周波数(Hz)60
口径(Φmm)40
全揚程(m)15
吐出量(L/min)140
内容量1台注文コード04158660品番MPJ3-60.71EN
参考基準価格(税別)¥267,900販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
¥229,800

新設計の羽根車とケーシングで高効率を実現、仕様範囲も拡大し幅広い用途に対応できます。

トラスコ品番
740-3212
周波数(Hz)
60
口径(Φmm)
40
全揚程(m)
15
吐出量(L/min)
140
全長(mm)
488
タイプ
自吸式
出力(kW)
0.75
電源(V)
200
全幅(mm)
292
全高(mm)
325
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする