曜日別特売
TCM90C-12 ツイスト チャンファーミル  (コーティングタイプ) ToYo TooL 04182417

TCM90C-12 ツイスト チャンファーミル  (コーティングタイプ) ToYo TooL 04182417
TCM90C-12 ツイスト チャンファーミル  (コーティングタイプ) ToYo TooL 04182417
TCM90C-12 ツイスト チャンファーミル  (コーティングタイプ) ToYo TooL 04182417
TCM90C-12 ツイスト チャンファーミル  (コーティングタイプ) ToYo TooL 04182417

ツイスト チャンファーミル (コーティングタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04182417
品番
TCM90C-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

TCMシリーズのコーティングタイプ。
難削材に強い高耐摩耗コーティングで、ステンレス・チタン・耐熱合金の加工を可能にしました。
ノンコートより刃先の欠けを抑制します。

刃数
7
全長L(mm)
70
先端径D(mm)
2.5
有効刃長(mm)
K:4.75
シャンク径
(DS)12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする