曜日別特売
ETSH-80MX ETS形 土木用/洪水・災害対策用 寺田ポンプ製作所 04345341

ETS形 土木用/洪水・災害対策用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し4日以内出荷とは
口径(Φmm)80
吐出量(m3/min)1.4
内容量1台注文コード04345341品番ETSH-80MX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
¥479,800

停電時や電気のない所でも使用可能で、吐出圧力向上・新設計の羽根車で通過粒子径40mmまで可能です。

用途
農業用・土木用・洪水・災害対策用。
トラスコ品番
712-2898
口径(Φmm)
80
吐出量(m3/min)
1.4
タイプ
高揚程仕様
奥行(mm)
530
全幅(mm)
757
全高(mm)
775
全揚程(m)
~30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする