寺田ポンプ製作所
ETS形 土木用/洪水・災害対策用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04345350
品番
ETS-101MX
参考基準価格(税別)
¥489,200
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
接液部に樹脂およびステンレス(SUS304)を使用しているため、サビに強いです。
トラスコ品番
740-3197
全長(mm)
727
タイプ
自吸式
全幅(mm)
500
出力
5.8/3600(kW/rpm)
全高(mm)
775
口径(Φmm)
100
全揚程(m)
~20
最大吐出量(L/min)
1400
使用燃料
レギュラー無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)
5.5
取扱液
清水・汚水
使用可能時間(分間)
126(参考値)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません