曜日別特売
ER-51GB ER形 汎用タイプ 寺田ポンプ製作所 04345359

ER形 汎用タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し4日以内出荷とは
口径(Φmm)50
全揚程(m)~30
最大吐出量(L/min)550
内容量1台注文コード04345359品番ER-51GB
参考基準価格(税別)¥176,600販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

小型・軽量で高性能、扱いやすい汎用タイプです。

トラスコ品番
740-3210
口径(Φmm)
50
全揚程(m)
~30
最大吐出量(L/min)
550
全長(mm)
547
タイプ
自吸式エンジンポンプ
全幅(mm)
388
出力
3.4/3600(kW/rpm)
全高(mm)
422
使用燃料
レギュラー無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)
3.1
取扱液
清水・汚水
使用可能時間(分間)
114(参考値)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする