寺田ポンプ製作所
AQA形 給水ユニット
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
周波数(Hz)
60
50
60
電動機出力(kW)
2.2
1.5
2.2
3.7
口径(Φmm)
50
40
50
全揚程(m)
【吐出し】14
【吐出し】14
【吐出し】19
【吐出し】20
【吐出し】26
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04345368
品番
AQA4-62.2E
参考基準価格(税別)
¥790,700
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
給水設備やビニールハウスの灌水用など用途が多彩です。
質量(kg)
90
周波数(Hz)
60
口径(Φmm)
50
全揚程(m)
【吐出し】14
給水量(L/分)
220
電圧(V)
三相200
運転方式
単独
運転制御方式
圧力スイッチ始動・フロースイッチ停止
取扱液
清水0~40℃(凍結のないこと)
設置場所
屋内
電動機出力(kW)
2.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません