曜日別特売
AQA3-52.2E AQA形 給水ユニット 寺田ポンプ製作所 04345411

AQA形 給水ユニット

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し61日以内出荷とは
周波数(Hz)50
電動機出力(kW)2.2
口径(Φmm)40
全揚程(m)【吐出し】19
内容量1台注文コード04345411品番AQA3-52.2E
参考基準価格(税別)¥753,800販売価格(税込)¥736,780
販売価格(税別)
¥669,800

給水設備やビニールハウスの灌水用など用途が多彩です。

質量(kg)
87
周波数(Hz)
50
口径(Φmm)
40
全揚程(m)
【吐出し】19
給水量(L/分)
180
電圧(V)
三相200
運転方式
単独
運転制御方式
圧力スイッチ始動・フロースイッチ停止
取扱液
清水0~40℃(凍結のないこと)
設置場所
屋内
電動機出力(kW)
2.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする