寺田ポンプ製作所
EMH形 中圧用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
口径(Φmm)
50
40
50
全揚程(m)
50
45
50
吐出量(L/min)
400
300
400
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04345420
品番
EMH-50GB
参考基準価格(税別)
¥317,900
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
セミオープン羽根車採用、すぐれたメカニズムで全揚程(最高)45m~50mを実現しました。
特殊自吸回路の採用で抜群の自吸性能を発揮します。
小型・軽量タイプで移動が簡単です。
用途
田畑の潅水に。
散水用。
建設土木用。
トラスコ品番
270-8304
口径(Φmm)
50
全揚程(m)
50
吐出量(L/min)
400
セット内容
ホースカップリング2組、ホースバンド3個、ストレーナー1個
材質
ケーシング:アルミ(ADC12)、羽根車:FC150
全長(mm)
527
全幅(mm)
368
全高(mm)
422
取扱液
清水・汚水(液温0~40℃凍結のないこと)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません