ERH形 高圧用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04345438
品番
ERH-2MX
参考基準価格(税別)¥676,300販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
¥589,800

独自のバランス形タービン機構とクローズ羽根車の採用で超高圧で高効率を発揮します。
特殊構造のメカニカルシールで水漏れがなく、保守点検も容易です。
自吸力にすぐれ、僅かな時間で自吸揚水できます。

用途
田畑の潅水。
散水用。
スプリングクラー用。
トラスコ品番
502-2896
セット内容
ホースカップリング1組、ストレーナー1個
材質
ケーシング:FC200、羽根車:CAC406
全長(mm)
670
全幅(mm)
525
出力
5.8/3600(kW/rpm)
全高(mm)
553
構造
羽根車(クローズ)軸封(メカニカルシール)
口径(Φmm)
50
全揚程(m)
~75
最大吐出量(L/min)
350
使用燃料
無鉛ガソリン
始動方式
セルモーター
取扱液
清水(液温0~40℃凍結のないこと)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする