曜日別特売
EMH-40GB EMH形 中圧用 寺田ポンプ製作所 04345447

EMH形 中圧用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し4日以内出荷とは
口径(Φmm)40
全揚程(m)45
吐出量(L/min)300
内容量1台注文コード04345447品番EMH-40GB
参考基準価格(税別)¥248,600販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
¥219,800

セミオープン羽根車採用、すぐれたメカニズムで全揚程(最高)45m~50mを実現しました。
特殊自吸回路の採用で抜群の自吸性能を発揮します。
小型・軽量タイプで移動が簡単です。

用途
田畑の潅水に。
散水用。
建設土木用。
トラスコ品番
270-8305
口径(Φmm)
40
全揚程(m)
45
吐出量(L/min)
300
セット内容
ホースカップリング2組、ホースバンド3個、ストレーナー1個
材質
ケーシング:アルミ(ADC12)、羽根車:FC150
全長(mm)
527
全幅(mm)
368
全高(mm)
422
取扱液
清水・汚水(液温0~40℃凍結のないこと)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする