寺田ポンプ製作所
ER形 汎用タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
口径(Φmm)
80
50
80
全揚程(m)
~28
~28
~30
最大吐出量(L/min)
1000
550
1000
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04345578
品番
ER-81GB
参考基準価格(税別)
¥235,900
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
小型・軽量で高性能、扱いやすい汎用タイプです。
トラスコ品番
740-3213
口径(Φmm)
80
全揚程(m)
~28
最大吐出量(L/min)
1000
全長(mm)
547
タイプ
自吸式エンジンポンプ
全幅(mm)
388
出力
3.4/3600(kW/rpm)
全高(mm)
422
使用燃料
レギュラー無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)
3.1
取扱液
清水・汚水
使用可能時間(分間)
114(参考値)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません