代表画像
水本機械製作所
オープンフックB型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(mm)
5
4
5
6
8
10
12
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04349026
品番
A-885
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
317-1452
寸法L(mm)
55
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
26
材質
ステンレス(SUS304)
寸法d1(mm)
6
寸法d2(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.69