B-2009 ステンレス TFB グランドフック 水本機械製作所 04349236

代表画像

B-2009 ステンレス TFB グランドフック 水本機械製作所 04349236
B-2009 ステンレス TFB グランドフック 水本機械製作所 04349236

ステンレス TFB グランドフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は寸法L・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(2個)
寸法L(mm)
25
注文コード
04349236
品番
B-2009
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
¥839

使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。

用途
テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。
トラスコ品番
849-0900
寸法L(mm)
25
寸法d(mm)
3.8
寸法L1(mm)
17
寸法A(mm)
22
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法B(mm)
19
寸法D1(mm)
1
寸法D2(mm)
2.5
寸法W(mm)
13
使用荷重(kN)
0.07

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする