代表画像
水本機械製作所
ステンレス オープンフックP型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法D(mm)
8
5
8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04349252
品番
A-894
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
113-3022
寸法L(mm)
74
寸法S(mm)
24
寸法D(mm)
8
寸法W1(mm)
20
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法W2(mm)
22
使用荷重(kN)
1.47