A-886 オープンフックB型 水本機械製作所 04349288

代表画像

A-886 オープンフックB型 水本機械製作所 04349288
A-886 オープンフックB型 水本機械製作所 04349288

オープンフックB型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法D(mm)6
内容量1個注文コード04349288品番A-886
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。

用途
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
316-1942
寸法L(mm)
63
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
6
寸法W(mm)
30
材質
ステンレス(SUS304)
寸法d1(mm)
7
寸法d2(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.98

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする