代表画像
水本機械製作所
ステンレス シートフックJ型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法L
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
47
注文コード
04349306
品番
A-2425
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途
物掛けとして。
トラスコ品番
113-6118
寸法L(mm)
47
寸法H(mm)
22
寸法A(mm)
21
寸法B(mm)
30
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法d(mm)
4
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
44
使用荷重(kN)
0.1