代表画像
水本機械製作所
シートフックE型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法L
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
52
注文コード
04349322
品番
A-2542
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく耐久性に優れます。
用途
物掛けとして。
トラスコ品番
317-2981
寸法L(mm)
52
寸法H(mm)
40
寸法B(mm)
15
寸法W(mm)
12
材質
ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)
4
寸法T(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.03