代表画像
水本機械製作所
ステンレス フックアイボルトブネジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ねじ径
W5/8
W1/2
W5/8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04349471
品番
IBH-16W
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途
アイボルトをフック式にして、端末の金具として
鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として
トラスコ品番
316-0271
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
92
ねじ径
W5/8
寸法A(mm)
40
材質
ステンレス(SUS304)
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.78