代表画像
水本機械製作所
ステンレス K型ロングアイボルト(ミリネジ) 捻子径M-12
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04349568
品番
B-1709
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
首下が長いので厚みのある部分に使用可能です。
用途
機械器具類の吊り上げ等、一般の荷役に。
トラスコ品番
162-0010
セット内容
六角ナット、丸ワッシャー付
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
30
寸法H(mm)
60
ねじ径
M12
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
10
寸法B(mm)
100
使用荷重(kN)
2.16