代表画像
水本機械製作所
ステンレス フックアイボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
1個
¥5,498
1袋
¥5,598
ねじ径
M16
M5
M16
W1/2
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04349812
品番
A-3037
参考基準価格(税別)
¥7,760
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途
アイボルトをフック式にして、端末の金具として
鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として
トラスコ品番
318-2306
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
92
ねじ径
M16
寸法A(mm)
40
材質
ステンレス(SUS304)
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.78