A-892 ステンレス オープンフックP型 水本機械製作所 04349891

代表画像

A-892 ステンレス オープンフックP型 水本機械製作所 04349891
A-892 ステンレス オープンフックP型 水本機械製作所 04349891

ステンレス オープンフックP型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(mm)5
内容量1個注文コード04349891品番A-892
参考基準価格(税別)¥1,490販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
環のついた外開きの構造なので、不用意に開くことがありません。

用途
チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
トラスコ品番
113-2980
寸法L(mm)
58
寸法S(mm)
15
寸法D(mm)
5
寸法W1(mm)
14.5
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法W2(mm)
16
使用荷重(kN)
0.69

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする