YFE-80 ステンレス シートフックE型 水本機械製作所 04350189

代表画像

YFE-80 ステンレス シートフックE型 水本機械製作所 04350189
YFE-80 ステンレス シートフックE型 水本機械製作所 04350189

ステンレス シートフックE型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04350189
品番
YFE-80
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939
用途
物掛けとして。
トラスコ品番
113-4557
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
80
寸法L(mm)
80
寸法t(mm)
3
寸法W(mm)
15
使用荷重(kN)
0.03

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする