A-2424 ステンレス シートフックJ型 水本機械製作所 04350286

代表画像

A-2424 ステンレス シートフックJ型 水本機械製作所 04350286
A-2424 ステンレス シートフックJ型 水本機械製作所 04350286

ステンレス シートフックJ型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は寸法Lなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
33
注文コード
04350286
品番
A-2424
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
¥349

ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。

用途
物掛けとして。
トラスコ品番
113-4611
寸法L(mm)
33
寸法H(mm)
17
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
20
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法d(mm)
4
寸法T(mm)
2.5
寸法W(mm)
33
使用荷重(kN)
0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする