曜日別特売
B-3037 ステンレス フックアイボルト 水本機械製作所 04350311

代表画像

B-3037 ステンレス フックアイボルト 水本機械製作所 04350311
B-3037 ステンレス フックアイボルト 水本機械製作所 04350311

ステンレス フックアイボルト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋
ねじ径M16
内容量1袋注文コード04350311品番B-3037
参考基準価格(税別)¥7,780販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。

用途
アイボルトをフック式にして、端末の金具として
鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として
トラスコ品番
318-2405
寸法L(mm)
60
寸法H(mm)
92
ねじ径
M16
寸法A(mm)
40
材質
ステンレス(SUS304)
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
16
寸法B(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.78

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする