曜日別特売
B-2883 ステンレス フックアイボルト 捻子径M-5 水本機械製作所 04350451

代表画像

B-2883 ステンレス フックアイボルト 捻子径M-5 水本機械製作所 04350451
B-2883 ステンレス フックアイボルト 捻子径M-5 水本機械製作所 04350451

ステンレス フックアイボルト 捻子径M-5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1袋
注文コード
04350451
品番
B-2883
参考基準価格(税別)¥1,830販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。

用途
アイボルトをフック式にして、端末の金具として
鳩除け・カラス除けネット等の端末金具として
トラスコ品番
317-6080
材質
ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
30
ねじ径
M5
寸法A(mm)
12
寸法S(mm)
6
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする