代表画像
水本機械製作所
ステンレス シングルクリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合ワイヤ径(Φmm)
1.5~2.0
1.5~2.0
3.0~4.0
ねじ径
M4
M4
M8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04350582
品番
B-1989
参考基準価格(税別)
¥2,090
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
一本のワイヤーに取り付けます。
用途
六角穴付き止めねじ(ホロセット)でワイヤーを固定します。
トラスコ品番
849-0891
寸法L(mm)
8
レンチサイズ(mm)
2
ねじ径
M4
寸法A(mm)
2.3
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
寸法D(mm)
10
適合ワイヤ径(Φmm)
1.5~2.0